Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Soklas B16.11 4" (100)

  • ERIKS:14086884
  • Fabrikant:4052568458133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.112,12/ stukexcl. btw

€ 1.345,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
4" (100)
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
B16.11
Druktrap artikel
PN63
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Montageflens 2
F12
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C