Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Soklas B16.11 3/4" (20)

  • ERIKS:14086869
  • Fabrikant:4052568458065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,50/ stukexcl. btw

€ 79,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
B16.11
Druktrap artikel
PN63
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C