€ 672,10/ stukexcl. btw
€ 813,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZBE |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter | 3" (80) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | PN63 |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F07 |
Montageflens 2 | F10 |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |