Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14168435
  • Fabrikant:4052568275228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 780,00/ stukexcl. btw

€ 943,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBD
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
ASME-BPE
Druktrap artikel
PN16
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C