€ 220,56/ stukexcl. btw
€ 266,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZBC |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Handbediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F03 |
Montageflens 2 | F04 |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |