Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBC Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN40 Flens DN40

  • ERIKS:14169484
  • Fabrikant:4052568249632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 882,86/ stukexcl. btw

€ 1.068,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBC
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C