Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBC Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN40 Flens DN25

  • ERIKS:14169457
  • Fabrikant:4052568249618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 686,72/ stukexcl. btw

€ 830,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBC
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C