Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBC Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN16 Flens DN80

  • ERIKS:14169445
  • Fabrikant:4052568249663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.297,33/ stukexcl. btw

€ 2.779,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBC
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend
Montageflens
F07
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C