Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Stomplas EN 12627 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14168453
  • Fabrikant:4052568244996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 878,96/ stukexcl. btw

€ 1.063,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBA
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN 12627
Druktrap artikel
PN63
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C