Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN63 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12589252
  • Fabrikant:4052568246570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 517,53/ stukexcl. btw

€ 626,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBA
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN63
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C