Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VAPB Messing/PTFE Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11647121
  • Fabrikant:4052568048860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,55/ stukexcl. btw

€ 40,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAPB
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN40
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F03
Materiaal kogel
Hard verchroomd vernikkeld messing
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing, vernikkeld
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C