Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VAPB Messing/PTFE Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11647123
  • Fabrikant:4052568086794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,75/ stukexcl. btw

€ 74,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAPB
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN40
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Materiaal kogel
Hard verchroomd vernikkeld messing
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing, vernikkeld
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C