€ 253,45/ stukexcl. btw
€ 306,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAPB |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 2.1/2" (63) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN25 |
Handbediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F07 |
Materiaal kogel | Hard verchroomd vernikkeld messing |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing, vernikkeld |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |