Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: QH Messing Handgreep PN30 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23210163
  • Fabrikant:4052568065614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,56/ stukexcl. btw

€ 51,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN30
Handbediening
Handgreep
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C