Eriks
FESTO

FESTO Knie-steelverloopkoppeling QSL-6H-4 153061

  • ERIKS:23212742
  • Fabrikant:4052568031558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSL-H
Fabrikant ID
QSL-6H-4
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter steel
6 mm
Nom. diameter
2.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
3.6 g