Eriks
FESTO

FESTO Knie-steelverloopkoppeling QSL-10H-8 153063

  • ERIKS:23212928
  • Fabrikant:4052568031572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSL-H
Fabrikant ID
QSL-10H-8
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Nom. diameter
4.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
8 g