Eriks
FESTO

FESTO Knie-steelkoppeling QSL-12HL 153069

  • ERIKS:11630213
  • Fabrikant:4052568031626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSL-HL
Fabrikant ID
QSL-12HL
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Nom. diameter
6.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
16 g