€ 5,54/ stukexcl. btw
€ 6,70incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSL-H |
Fabrikant ID | QSL-12H |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Nom. diameter | 6.8 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 15 g |