Eriks
FESTO

FESTO Knie-opschroefkoppeling QSLF-1/8-4-B 153273

  • ERIKS:11630285
  • Fabrikant:4052568033453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,60/ stukexcl. btw

€ 4,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLF
Fabrikant ID
QSLF-1/8-4-B
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
2.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
14 g