Eriks
FESTO

FESTO Knie-opschroefkoppeling QSLF-1/4-8-B 153277

  • ERIKS:23212983
  • Fabrikant:4052568033491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLF
Fabrikant ID
QSLF-1/4-8-B
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
6.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
24 g