€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSML |
Fabrikant ID | QSML-4 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Nom. diameter | 2.5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 2 g |