€ 13,68/ stukexcl. btw
€ 16,55incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSL-V0 |
Fabrikant ID | QSL-V0-12 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT, glasvezel versterkt |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Nom. diameter | 7.7 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Anti-spark model | Ja |
Gewicht | 29 g |