Eriks
FESTO

FESTO Knie-koppeling QSL-V0-10 160542

  • ERIKS:11631615
  • Fabrikant:4052568035884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,41/ stukexcl. btw

€ 15,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSL-V0
Fabrikant ID
QSL-V0-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
6.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Anti-spark model
Ja
Gewicht
20 g