Eriks
FESTO

FESTO Knie-koppeling QSL-10 153073

  • ERIKS:23212734
  • Fabrikant:4052568024642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSL
Fabrikant ID
QSL-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
6.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
17 g
Alternatieven
Product Image

LEGRIS 3102 10 00 Knie-koppeling Ø10mm x Ø10mm

  • Eriks:23214222
  • Manufacturer:3102 10 00

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026