Eriks
FESTO

FESTO Knie-koppeling NPQR NPQR-L-Q8-E 8085711

  • ERIKS:14078771
  • Fabrikant:4052568454999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,93/ stukexcl. btw

€ 41,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQR-L
Fabrikant ID
NPQR-L-Q8-E
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant