Eriks
FESTO

FESTO Knie-koppeling NPQM-L-Q6-S6-P10 558782

  • ERIKS:12086494
  • Fabrikant:4052568055202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,75/ stukexcl. btw

€ 3,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-L
Fabrikant ID
NPQM-L-Q6-S6-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
6 mm
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
17 g