Eriks
FESTO

FESTO Knie-koppeling CRQSL-10 130665

  • ERIKS:11629584
  • Fabrikant:4052568068516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,38/ stukexcl. btw

€ 142,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQSL
Fabrikant ID
CRQSL-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
6.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
42 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Knie-koppeling NPQR NPQR-L-Q10-E 8085712

  • Eriks:14078772
  • Manufacturer:8085712

€ 48,54/ stukexcl. btw

€ 58,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026