Eriks
FESTO

FESTO Knie-koppeling CQL-28 194587

  • ERIKS:11638763
  • Fabrikant:4052568044510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,91/ stukexcl. btw

€ 38,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQL
Fabrikant ID
CQL-28
Vorm
L-vormig
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
28 mm
Nom. diameter
24.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
106 g