Eriks
FESTO

FESTO Knie-koppeling CQL-22 177694

  • ERIKS:11634867
  • Fabrikant:4052568038434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,08/ stukexcl. btw

€ 18,25incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQL
Fabrikant ID
CQL-22
Vorm
L-vormig
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
22 mm
Nom. diameter
19.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
46 g