Eriks
FESTO

FESTO Knie-koppeling CQL-18 177693

  • ERIKS:11634866
  • Fabrikant:4052568038427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,15/ stukexcl. btw

€ 15,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQL
Fabrikant ID
CQL-18
Vorm
L-vormig
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
18 mm
Nom. diameter
16 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
32 g