Eriks
FESTO

FESTO Knie-koppeling CQL-15 177692

  • ERIKS:11634865
  • Fabrikant:4052568038410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQL
Fabrikant ID
CQL-15
Vorm
L-vormig
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
15 mm
Nom. diameter
12 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
20 g