€ 7,15/ stukexcl. btw
€ 8,65incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GCK |
Materiaal | POM |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 9mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPT(R) |
Nom. diameter | 27.7 mm |
Sleutelwijdte | 27.7 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |