Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefwartelkoppeling GCK-1/8-PK-4-KU 6267

  • ERIKS:23212408
  • Fabrikant:4052568019679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GCK
Materiaal
POM
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
CK-koppeling 4mm
Aansluiting 2
1/8" BSPT(R)
Nom. diameter
20.5 mm
Sleutelwijdte
20.5 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar