Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefwartelkoppeling GCK-1/4-PK-6-KU 6270

  • ERIKS:23212411
  • Fabrikant:4052568019709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GCK
Materiaal
POM
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
CK-koppeling 6mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
Nom. diameter
22.5 mm
Sleutelwijdte
22.5 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar