€ 4,45/ stukexcl. btw
€ 5,38incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GCK |
Materiaal | POM |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 4mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPT(R) |
Nom. diameter | 22.5 mm |
Sleutelwijdte | 22.5 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |