€ 6,78/ stukexcl. btw
€ 8,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LCNH |
Materiaal | Zink drukgegoten / Aluminium |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | Leiding-buiten-ø 8mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPP(G) |
Nom. diameter | 13 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |