Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefopsteekkoppeling LCN-M3-PK-3 30982

  • ERIKS:11627863
  • Fabrikant:4052568022907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,43/ stukexcl. btw

€ 8,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LCN
Materiaal
Zink drukgegoten / Aluminium
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 4mm
Aansluiting 2
M3
Nom. diameter
4.5 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
4.5 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar