€ 7,43/ stukexcl. btw
€ 8,99incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LCN |
Materiaal | Zink drukgegoten / Aluminium |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | Leiding-buiten-ø 3mm |
Aansluiting 2 | M3 |
Nom. diameter | 4.5 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 4.5 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |