Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefopsteekkoppeling LCN-1/8-PK-3 11955

  • ERIKS:23212575
  • Fabrikant:4052568021283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,16/ stukexcl. btw

€ 7,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LCN
Materiaal
Zink drukgegoten / Aluminium
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 4mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
Nom. diameter
13 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
13 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar