€ 31,49/ stukexcl. btw
€ 38,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQR-L |
Fabrikant ID | NPQR-L-G14-Q6 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |