Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling roterend QSRL-G3/8-10 186291

  • ERIKS:11635596
  • Fabrikant:4052568076122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,44/ stukexcl. btw

€ 39,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSRL
Fabrikant ID
QSRL-G3/8-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
6.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Max. toerental
300
Gewicht
59 g