€ 19,25/ stukexcl. btw
€ 23,29incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSRL |
Fabrikant ID | QSRL-G1/8-8 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Nom. diameter | 4.6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Max. toerental | 400 |
Gewicht | 35 g |