Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling roterend QSRL-1/4-8 153414

  • ERIKS:23212800
  • Fabrikant:4052568034504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,58/ stukexcl. btw

€ 21,27incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSRL
Fabrikant ID
QSRL-1/4-8
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
4.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Max. toerental
400
Gewicht
32 g
Alternatieven

€ 19,25/ stukexcl. btw

€ 23,29incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026