Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling QSML-M3-3 153330

  • ERIKS:23212772
  • Fabrikant:4052568033934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSML
Fabrikant ID
QSML-M3-3
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3
Nom. diameter
0.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
1.4 g