€ 2,37/ stukexcl. btw
€ 2,87incl. btw
92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSML |
Fabrikant ID | QSML-1/8-4 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Nom. diameter | 2.5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Precoating schroefdraad | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Soort dichting op de inschroefplug | Coating |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 6 g |