€ 16,19/ stukexcl. btw
€ 19,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSL-V0 |
Fabrikant ID | QSL-V0-G1/2-10 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT, glasvezel versterkt |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Nom. diameter | 6.2 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Anti-spark model | Ja |
Gewicht | 69 g |