Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling QSL-V0-1/4-10 160515

  • ERIKS:11631593
  • Fabrikant:4052568035648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,14/ stukexcl. btw

€ 14,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSL-V0
Fabrikant ID
QSL-V0-1/4-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
6.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal gripring
Messing
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Anti-spark model
Ja
Gewicht
36 g