Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling QSL-1/8-4 153045

  • ERIKS:23212429
  • Fabrikant:4052568024499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSL
Fabrikant ID
QSL-1/8-4
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
2.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
10 g
Alternatieven

€ 20,53/ stukexcl. btw

€ 24,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026