Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling NPQP-L-R14-Q6-FD-P10 133054

  • ERIKS:12525346
  • Fabrikant:4052568029371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,10/ stukexcl. btw

€ 9,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP-L
Fabrikant ID
NPQP-L-R14-Q6-FD-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
3.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
5.5 g