Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling NPQM-L-G12-Q14-P10 570461

  • ERIKS:12086456
  • Fabrikant:4052568058494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,87/ stukexcl. btw

€ 10,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-L
Fabrikant ID
NPQM-L-G12-Q14-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
12 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
69.9 g